Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711T, 20×520 mm, Grana: 40

Codice art.: 517601 N. del catalogo: 558012
Prezzo per 1 Articolo (CHF 3.01 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 1.45

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 1.57 / 1 Articolo
    (CHF 3.01 / 1 Metre)
  • da 20 Articolo
    CHF 1.30 / 1 Articolo
    (CHF 2.49 / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK711T
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 20 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 520 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 517601
Numero del catalogo 558012
EAN / GTIN 4018875382547
Codice del produttore 702615
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Alluminio, CFRP
 
10
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva universale rivestito con corindone normale (A). Il substrato del materiale abrasivo è ottimizzato per la grana e il tipo di nastro di tela abrasiva.
Grana 40 - tessuto X (robusto). Grana da 60 a 180 - tessuto T (robusto e flessibile) con capacità di flessione. Ideale per l’uso su rettificatrici manuali.

Uso:

Universale su tutti i comuni materiali: acciaio, metalli non ferrosi, ghisa, leghe di alluminio, legno.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.