{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 764i | |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
| Massa adesiva | Gomma naturale | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,21 N/mm | |
| Elasticità | 180 % | |
| Resistenza alla trazione | 2,28 N/mm | |
| Particolarità | resistente all’abrasione; flessibile; resistente alla corrosione; resistente all’umidità | |
| Applicazione | Legare; Marcatura; Chiudere | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 29 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Temperatura di immagazzinamento | 20 °C - 23 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 60 % | |
| Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
| Colore | blu | |
| Lunghezza | 33 m | |
| Larghezza | 50 mm | |
| Spessore | 0,125 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 515948 | |
| Numero del catalogo | 083636 | |
| EAN / GTIN | 2050001712318 | |
| Codice del produttore | 7000048921 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |