{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza | 400 mm | |
| Profondità | 180 m | |
| Dimensione | 20 Liter | |
| Materiale | lamiera d'acciaio | |
| versione | weiss RAL 9016 | |
| Larghezza | 375 mm |
| Codice articolo | 507707 | |
| Numero del catalogo | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508887039 | |
| Codice del produttore | 17-1-19610 RAL9016 |