Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 502179 N. del catalogo: 410100
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 35.95

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 13.67 /pz.
  • CHF 24.59 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 5 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 502179
Numero del catalogo 410100
EAN / GTIN 4045197502506
Codice del produttore 410100 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scala ribassata colorata per una migliore lettura.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.