Pinza per anelli di sicurezza, Modello: J31

Codice art.: 478442 N. del catalogo: 719805
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 16.60
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo
Lunghezza complessiva 225 mm
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ Punta 2,3 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478442
Numero del catalogo 719805
EAN / GTIN 4045197493019
Codice del produttore 719805 J31
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma D − becchi piegati a 90°.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello