{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 13,4 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,9 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| ⌀ Preforatura | 2,9 mm | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 471528 | |
| Numero del catalogo | 150150 | |
| EAN / GTIN | 7610508755611 | |
| Codice del produttore | 217-31-127 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |