{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | SU1 | |
| Per ⌀ attacco D1 | 14-16 mm | |
| Per mandrini portautensili normali (4,5°) con D2 | 27 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di raffreddamento |
| Codice articolo | 462047 | |
| Numero del catalogo | 354260 | |
| EAN / GTIN | 4045197437594 | |
| Codice del produttore | 354260 14-16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |