• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

272 Frenafiletti ad alta resistenza 50ml

Codice art.: 460487 N. del catalogo: Z083521
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 68.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Resistenza del fermo per viti alto
Completamente indurito dopo 8 h - 8 h
Per misura del filetto M fino a M10
Classe di resistenza hoch
Momento di scollamento minimo 23 Nm - 23 Nm
Colore del fermo per viti arancione
Capacità 50 ml
ID produttore 272
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05 ätzend; GHS07 Achtung
Colore colla orange

Identificazione e classificazione

Codice articolo 460487
Numero del catalogo Z083521
EAN / GTIN 5010266421889
Codice del produttore 1008095

Descrizione

Esecuzione:

High-temperature resistant, high-strength threadlocker.
  • Max. Thread size: Up to M80
  • .
  • Strength: High
  • .
  • Breakaway torque screws M10: 23Nm.
  • Hand strength on steel: 40 min.
  • Application temperature range: -55° C to +200° C.