Telaio MEA per griglia da garage zincata H30mm 200x1000mm

Codice art.: 447888 N. del catalogo: MB-70
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 21.90
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio
versione Winkel 33x16x2 mm
Larghezza 1.000 mm
Finitura zincato sendzimir
Altezza della griglia 30 mm
Lunghezza 200 mm
Peso 1,7 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 447888
Numero del catalogo MB-70
EAN / GTIN 7610508599451
Codice del produttore 010112916

Descrizione

Descrizione:

Please note:
For frames exposed to the weather, only suitable mortar material may be used for embedding the frame, otherwise there is a risk of corrosion!

Nota:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage