Tastatore per bordi 3D con spia luminosa esecuzione corta, ⌀ Codolo di serraggio: 16mm

Codice art.: 431790 N. del catalogo: 359075
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 145.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo di serraggio 16 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 A23
⌀ Sfera tastatrice 10 mm
Lunghezza complessiva 118 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431790
Numero del catalogo 359075
EAN / GTIN 4045197383136
Codice del produttore 1031600
Produttore/persona responsabile Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

La sfera tastatrice molleggiata protegge lo strumento da eventuali danni in caso di avvicinamento eccessivo al pezzo.
Elementi funzionali temprati e rettificati.
Precisione di scansione ±0,01 mm.

Funzione:

Al contatto della sfera tastatrice con il pezzo metallico, le batterie fanno accendere la spia = localizzazione del punto di riferimento.

Uso:

  • Allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
  • Definizione dei centri dei fori rispetto al mandrino macchina.

Durante la scansione dell’asse Z è necessario determinare la lunghezza di riferimento degli utensili nel presetting e attenervisi.

Fornitura:

Inclusa batteria speciale n. art. 081560 A23.