• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER, ER 40, ⌀ Aattacco d: 5mm

Codice art.: 393493 N. del catalogo: 309645
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 23.75
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Aattacco d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco d 5 mm
Per modello ER 40
Contenuto set 23
⌀ Esterno D 33,5 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 393493
Numero del catalogo 309645
EAN / GTIN 7640128495536
Codice del produttore 9.40.050

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621.
Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello