Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 369626 N. del catalogo: 420545
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 104.00

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 39.78 /pz.
  • CHF 25.57 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 3611
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,001 mm
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,35 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Frizione sensitiva si
Prolunga del blocchetto si
Metrologia analogico
Esecuzione superficie di contatto con riporto in metallo duro
Peso 0,3 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 369626
Numero del catalogo 420545
EAN / GTIN 4946368508542
Codice del produttore 102-707
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta. Con frizione e guancialini isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto. Risoluzione 0,001 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello