Set di fascette universali per tubi SpeedyTie, gialle, 5 pezzi, Larghezza: 13mm

Codice art.: 367977 N. del catalogo: 083740
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.81 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 13.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 210 mm
Larghezza 13 mm
Colore giallo
Riutilizzabilità si
Forza legante minima 888 N
Numero pezzi 5
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 367977
Numero del catalogo 083740
EAN / GTIN 4031026229478
Codice del produttore 115-00001
Produttore/persona responsabile HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrizione

Esecuzione:

La fascetta riapribile SpeedyTie in poliammide 6.6 è comoda da aprire e chiudere grazie alla chiusura rapida brevettata, presenta una forza minima di presa 888 N, mentre l’estremità è riavvolgibile in corrispondenza della chiusura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello