Scalpello piatto 125x14

Codice art.: 366817 N. del catalogo: 740900
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 9.80
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Larghezza dei taglienti 14 mm
Peso 62 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366817
Numero del catalogo 740900
EAN / GTIN 7610733005628
Codice del produttore PB 800.14

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, rivestimento colorato rosso.