Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in metallo, Modello: 13-1/2

Codice art.: 358266 N. del catalogo: 342205
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 55.90
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 13-1/2
Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
⌀ Esterno 42,7 mm
Lunghezza della testina aperta 64,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 72,4 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Potenza massima 1.100 W
Bloccaggio radiale si
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358266
Numero del catalogo 342205
EAN / GTIN 4019208414935
Codice del produttore 1328310
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio in metallo duro per una minore usura.