{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per tipo mandrino | 165 mm | |
| Lunghezza L | 60 mm | |
| Larghezza B | 120 mm | |
| Altezza H | 50 mm | |
| Distanza fori a | 25 mm | |
| Distanza fori b | 20 mm | |
| Larghezza cava D | 12 mm | |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
| Codice articolo | 352556 | |
| Numero del catalogo | 313738 | |
| EAN / GTIN | 4060576180304 | |
| Codice del produttore | 0132700 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |