{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | H | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 20 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 55 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 18,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,073 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese toroidali |
| Codice articolo | 325959 | |
| Numero del catalogo | 206280 | |
| EAN / GTIN | 4045197124142 | |
| Codice del produttore | 206280 20/1,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |