Vernice colorata Acrylic Paint giallo arancione, Contenuto: 400ml

Codice art.: 322533 N. del catalogo: 083108
Prezzo per 1 Articolo (CHF 24.16 / 1 Litro)
IVA esclusa CHF 8.94
Volatile Organic Compounds CHF 0.94
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Idoneità per materiali Calcestruzzo; legno; plastica; metallo
Temperatura superficiale massima 80 °C
Vernice per segnaletica giallo arancione
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 10 min
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua si
Contenuto 400 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 322533
Numero del catalogo 083108
EAN / GTIN 5412386201332
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice colorata ad asciugatura rapida a base di resina acrilica con elevata opacità e proprietà di copertura. Grazie alla combinazione unica di flessibilità e resistenza agli urti, il prodotto è molto resistente agli agenti esterni e offre una protezione di lunga durata per ogni tipo di superficie. Le vernici di protezione sono resistenti ai graffi e agli urti e presentano un’elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Utilizzabile sia all’interno che all’aperto.

Nota:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. Agitare bene il barattolo prima dell’uso.