{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo | |
| Idoneità per materiali | Calcestruzzo; legno; plastica; metallo | |
| Temperatura superficiale massima | 80 °C | |
| Vernice per segnaletica | giallo zinco | |
| Ad asciugatura rapida | si | |
| Tempo di essiccazione | 10 min | |
| Resistente ai raggi UV | sì | |
| Impermeabili all’acqua | si | |
| Contenuto | 400 ml | |
| Tipo di prodotto | Colore di marcatura |
| Codice articolo | 322530 | |
| Numero del catalogo | 083104 | |
| EAN / GTIN | 5412386201295 | |
| Produttore/persona responsabile | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |