Drytech® Kreissägeblatt⌀ 203× 25,4 mm für INOX, Anzahl Zähne: 48

Artikel-Nr.: 322252 Katalog-Nr.: 078243
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 203 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
passend für 078234 Gr. 8203
geeignet für Material INOX
Anzahl Zähne 48
Zähnezahl optimiert für Universal
Schnittbreite B 2 mm
Antriebsmaschine Metall-Kreissäge
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 322252
Katalognummer 078243
EAN / GTIN 4260052466780
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnittgeschwindigkeit max. 3800 U/min.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb