{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Cobra | |
| Lunghezza complessiva | 250 mm | |
| Superficie | cromato | |
| Apertura per esagono | 46 mm | |
| Apertura per tubi | 2 pollici | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Antiscintilla | no | |
| Regolazione rapida | no | |
| Autoserraggio | si | |
| Fermo di contrasto | si | |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
| Codice articolo | 313501 | |
| Numero del catalogo | 705950 | |
| EAN / GTIN | 4003773005681 | |
| Codice del produttore | 87 05 250 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |