MANDREX Sega a tazza bimetallica M42 SpeedXcut 57

Codice art.: 310346 N. del catalogo: Z589750
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 25.65
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

diametro Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema di connessione Essagonale
Ø 57 mm
Tipo di metallo Bimetallo; Cobalto; Acciaio
Profondità di taglio 45 mm
Applicazione materiale Acciaio; Ferro; Acciaio inossidabile; Ghisa grigia; Ghisa grigia; Acciaio inossidabile; Ottone; Metallo; Metallo non ferroso; Canalina; Acrilico; Materiale sintetico; Legno; Legno duro; Truciolato; Rame
Lunghezza 45 mm
Peso 0,195 kg
Dimensione 57 × 80 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 310346
Numero del catalogo Z589750
EAN / GTIN 8718564002201
Codice del produttore MHB4Q057B

Descrizione

Descrizione:

Durevole sega a tazza bimetallica con lega di cobalto all'8%, dotata di adattatore per cambio rapido "One-Click" per il montaggio nel supporto per cambio rapido MXqs.
L'acciaio temprato in combinazione con la nostra speciale geometria del dente consente una foratura fluida con una minore pressione e una bassa generazione di calore.
Passo dei denti variabile per bordi puliti-
Evacuazione ottimale dei trucioli grazie alle ampie scanalature e ai fori supplementari appositamente progettati.

Eccellente per l'impiego su ferro, acciaio inox, acciaio al carbonio, ghisa, ottone, metalli non ferrosi, acrilico, epossidico, nonché su compensato, truciolato grezzo, MDF, legno con chiodi, plastica, plastica rinforzata con fibre, plastica, PVC, pavimenti in laminato, ecc.

Vantaggi:

- Bimetallo con lega di cobalto all'8% per una maggiore durata di vita
- Evacuazione ottimale dei trucioli grazie alle ampie scanalature e ai fori supplementari appositamente progettati
- Foratura fluida con minore pressione
- Per macchine a filo e utensili a batteria

Fornitura:

Incluso il adattatore MXqs "ONE-CLICK" sistema a cambio rapido!