Micrometri di profondità, Intervallo di misurazione: 0-100mm

Codice art.: 250642 N. del catalogo: 425200
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 313.50

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 143.77 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 0 mm - 100 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Punta di misura 4 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Numero aste di misura 4
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250642
Numero del catalogo 425200
EAN / GTIN 4946368016382
Codice del produttore 129-115
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d’appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Fornitura:

Incluse punte di misura.