BOSCH Scalpello piatto PRO SDS max-5C, 25 x 400 mm

Codice art.: 249205 N. del catalogo: Z782301
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 21.95
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 400 mm
Larghezza dei taglienti 25 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 249205
Numero del catalogo Z782301
EAN / GTIN 3165140460385
Codice del produttore 2 608 690 124

Descrizione

Descrizione:

Durata fino a 1,5 volte superiore rispetto a uno scalpello piatto Bosch SDS max-3C - Abbiamo creato lo scalpello piatto PRO SDS max-5C per i professionisti che devono eseguire opere di demolizione e adattamento su calcestruzzo e mattoni. Lo scalpello presenta un tagliente piatto e nervature autoaffilanti per garantire prestazioni di lunga durata. Il design con nervature di PRO SDS max-5C garantisce che lo scalpello crei delle crepe laterali e verticali nel materiale in lavorazione. Ti aiuta a ottenere una scalpellatura più efficace e impedisce allo scalpello di rimanere incastrato nel materiale. Adatto a tutti i trapani a percussione SDS max