Bussola di estensione CM, CM esterno / interno: 1/1

Codice art.: 245515 N. del catalogo: 343510
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 18.55
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 20 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Sporgenza totale Dim. A 76 mm
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 245515
Numero del catalogo 343510
EAN / GTIN 4045197296405
Codice del produttore 343510 1/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Prolunga (con cono esterno e interno uguali).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.