{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
| Altezza complessiva | 25 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 841 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
| Attacco fresa cilindrica frontale | con tassello adattatore | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
| ⌀ Foro H7 | 22 mm | |
| Numero denti Z | 8 | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Colore collarino | senza | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Tipo di prodotto | Fresa cilindrica |
| Codice articolo | 245348 | |
| Numero del catalogo | 181000 | |
| EAN / GTIN | 4045197096265 | |
| Codice del produttore | 181000 50X25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |