{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 243790 | |
| Numero del catalogo | 191200 | |
| EAN / GTIN | 4045197100894 | |
| Codice del produttore | 191200 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |