Lima mezzotonda, taglio 1 (bastardo), Lunghezza senza codolo: 300mm

Codice art.: 242658 N. del catalogo: 513100
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 17.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma: E
  • Descrizione della forma: mezzotonda
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 1
Tipo di taglio Bastardo
Forma E
Descrizione della forma mezzotonda
Superfici della lima scolpito su tutti i lati
Sezione trasversale 30×9 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 242658
Numero del catalogo 513100
EAN / GTIN 4009215017670
Codice del produttore 31523010
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Forma E