{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 1,8 mm | |
| Norma | DIN ISO 9243 | |
| Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
| Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
| Tipo di prodotto | Tenaglia |
| Codice articolo | 242251 | |
| Numero del catalogo | 706610 | |
| EAN / GTIN | 4003773013129 | |
| Codice del produttore | 50 00 160 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |