Micrometro digitale con piattelli di misura, Intervallo di misurazione: 75-100mm

Codice art.: 241130 N. del catalogo: 421660
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1’100.46
incl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 80.97 /pz.
  • CHF 44.16 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 3611
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 75 mm - 100 mm
Scostamento di misura E MPE ± 6 µm
Parallelismo delle superfici di contatto 6 µm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 241130
Numero del catalogo 421660
EAN / GTIN 4946368689562
Codice del produttore 323-253-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio. Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 − 10 N.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.