Nastro metallico per seghe 27×3660, Denti / pollice: 10/14

Codice art.: 223588 N. del catalogo: 173750
Prezzo per 1 Articolo (CHF 16.24 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 55.00

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 59.46 / 1 Articolo
    (CHF 16.24 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF 49.51 / 1 Articolo
    (CHF 13.53 / 1 Metre)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Larghezza 27 mm
Spessore 0,9 mm
Lunghezza 3.660 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 223588
Numero del catalogo 173750
EAN / GTIN 4045197254214
Codice del produttore 17280270901100-03660
Produttore/persona responsabile ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: nastro per seghe bimetallico ad alte prestazioni con punte dei denti in acciaio superrapido HSS legato (67 - 69 HRC) M42 e nastro portante in acciaio per molle ad alto tenore di lega.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello