Nastro metallico per seghe RRR Plus, 30 m, Larghezza mm / Denti per pollice: 6/4H

Codice art.: 223547 N. del catalogo: 172000
Prezzo per 1 Articolo (CHF 2.52 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 69.80
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Denti per pollice Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Dentatura: normale
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 6 mm
Lunghezza 30 m
Dentatura normale
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Spessore 0,65 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 223547
Numero del catalogo 172000
EAN / GTIN 4045197253286
Codice del produttore 25210060650400-030
Produttore/persona responsabile ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura normale − Incremento costante con angolo di spoglia superiore 0°. Contenuta in un portarotolo in plastica.
RRR-Plus in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.

Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d’azione).

Nota:

  • Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.