Bussola di riduzione CM prolungata, CM esterno / interno: 3/1

Codice art.: 219781 N. del catalogo: 343520
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 23.75
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 20 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Sporgenza totale Dim. A 76 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219781
Numero del catalogo 343520
EAN / GTIN 4045197295101
Codice del produttore 343520 3/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Riduzione prolungata (cono interno più piccolo di quello esterno).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.