Aspiratore a zaino a batteria M18FBPV2-0

Codice art.: 2196611 N. del catalogo: Z077147
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 439.61
incl. vRG CHF 3.11
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio im Karton
Tensione batteria 18 V
Volume del serbatoio 3,8 l
Potenza vuoto massima 137 mbar

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2196611
Numero del catalogo Z077147
EAN / GTIN 4058546572037
Codice del produttore 4933500039

Descrizione

Descrizione:


  • L'aspirapolvere a zaino M18 FUEL™ da 3,8 litri di classe L offre prestazioni eccezionali, durata e versatilità per la pulizia nei cantieri.
  • Il filtro HEPA H13 ad alta efficienza cattura il 99,97% delle particelle sospese nell'aria fino a una dimensione di 0,3 micron.
  • Basso livello di rumorosità di soli 74 dB (livello di rumore operativo).
  • Il connettore per elettroutensili DEK 26 consente un'aspirazione efficiente della polvere dagli utensili elettrici.
  • La tecnologia ciclonica prolunga la durata del filtro, garantisce prestazioni ottimali e permette la raccolta dello sporco senza sacchetto.
  • Gancio di sospensione integrato per scale e impalcature.
  • La cinghia rimovibile trasforma l’aspirapolvere in un’unità a bidone.
  • Fornito con 1 x bocchetta per pavimenti, 1 x bocchetta a lancia, 1 x tubo telescopico, 1 x tubo flessibile, 1 x adattatore di aspirazione.
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio della tecnologia senza fili. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, autonomia e durata straordinarie.
  • Sistema a batteria flessibile: compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.