BOSCH Lampada a batteria GLT 18V-5000 (solo; C)

Codice art.: 2194090 N. del catalogo: Z072927
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 393.11
incl. vRG CHF 3.11
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP54
Corrente di illuminazione Livello 3 5.000 lm
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18V V
Altezza complessiva 2.200 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2194090
Numero del catalogo Z072927
EAN / GTIN 4053423340907
Codice del produttore 06019P5000

Descrizione

Descrizione:

Punti salienti del prodotto
Il PRO GLT18V-5000 offre un’illuminazione eccellente dell’area di lavoro. Le sue 80 LED possono essere regolate su 3 livelli di luminosità fino a 5000 lumen. La testa luminosa multidirezionale consente di orientare i tre pannelli in modo da diffondere la luce in tutte le direzioni, mentre l’interruttore singolo ne facilita l’uso. Il proiettore può essere sollevato fino a 2,2 m per illuminare i lavori sopraelevati con luce diretta verso il basso, riducendo ombre e abbagliamenti. Si monta in meno di 15 secondi con pochi semplici passaggi e porta la luce in ogni angolo buio. Il faro da cantiere si ripiega in modo compatto e, con un peso di soli 6,2 kg, è facile da trasportare e riporre. È certificato IP 54.

Dotazione e applicazioni
Il PRO GLT18V-5000 è ideale per illuminare aree di lavoro di medie e grandi dimensioni. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza di batterie multi-brand AMPShare.