Marcatore SFS fori prof. con mina in grafite

Codice art.: 2193824 N. del catalogo: Z085014
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 12.60
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2193824
Numero del catalogo Z085014
EAN / GTIN 7317846511090
Codice del produttore 483289

Descrizione

Descrizione:

Precisione nelle tue mani – il marcatore a secco Hultafors.


  • Il marcatore a secco Hultafors colpisce per il suo design ergonomico e maneggevole. Si adatta perfettamente alla mano – per marcature chiare e precise in ogni situazione. Grazie al sistema Roll Stop su penna e fondina, resta saldamente al suo posto anche durante i movimenti.




  • La fondina è dotata di temperino integrato e facilmente accessibile per una rapida affilatura. Un’apertura nella parte inferiore della fondina consente di eliminare sporco e umidità in modo affidabile – per una lunga durata e massima resistenza all’umidità. L’apertura consente inoltre di usare il marcatore indossando guanti da lavoro spessi – basta spingere la mina dal basso senza togliere il marcatore dalla fondina.




  • Il marcatore può essere estratto facilmente con una sola mano e le mine (standard) si sostituiscono con facilità. Con l’intelligente sistema di ricarica hai sempre a disposizione le mine di ricambio grazie al contenitore con 10 mine – pulito, pratico e subito pronto all’uso.