TESA 63600 Nastro Alu PP nucleo piccolo

Codice art.: 2193068 N. del catalogo: Z083661
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 4.35
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 63600
Materiale supporto PP-Film
Massa adesiva Acrylat
Particolarità kleiner Kern

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2193068
Numero del catalogo Z083661
EAN / GTIN 4063565447136
Codice del produttore 63600-00000-00

Descrizione

Descrizione:

Il nastro adesivo tesa® rivestito in alluminio è la soluzione ideale per l’isolamento termico negli ambienti interni. Questo nastro sigillante semplifica i lavori di isolamento su impianti di climatizzazione e sanitari, così come la posa di pannelli isolanti per pavimenti o l’isolamento di tubazioni. Il nastro metallico può essere utilizzato anche in combinazione con diversi materiali isolanti come schiuma, vetro, lana di roccia o feltro. È robusto e resiste a temperature estreme. È impermeabile, anticorrosione e altamente resistente allo strappo.

Caratteristiche del prodotto

  • Versatile: Ideale per climatizzazione, impianti idraulici, pannelli isolanti e isolamento di tubazioni
  • Complementare: Utilizzabile con vari materiali isolanti come schiuma, vetro, lana di roccia e feltro
  • Robusto: Resiste a temperature estreme ed è impermeabile e resistente allo strappo
  • Facile da usare: Il piccolo diametro del rotolo facilita il lavoro in spazi ristretti
  • Condizioni estreme: Resiste a temperature da 0 a 60 °C, fino a -40 a 90 °C per brevi periodi
  • Ecologico: Con adesivo senza solventi e confezione priva di plastica in carta certificata FSC® (FSC® C148769)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello