Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 125/4mm

Codice art.: 219153 N. del catalogo: 310705
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 800.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A / Cono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-3
Passaggio E 32 mm
Altezza senza griffe H1 69 mm
Altezza con griffe H2 93 mm
Numero di viti prigioniere 3
⌀ Centraggio B 63,5 mm
Dimensione viti prigioniere M10
Chiave quadro maschio K 9 mm
Peso 6,2 kg
Numero massimo giri 5.500 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219153
Numero del catalogo 310705
EAN / GTIN 4019208525082
Codice del produttore 185502
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento.

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000315200. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120313140.
La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.