Prolunga Drill Connect SDS-Max 320 mm

Codice art.: 2187098 N. del catalogo: Z782117
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 53.50
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

esecuzione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 320 mm
Codolo SDS-Max

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2187098
Numero del catalogo Z782117
EAN / GTIN 4002395358533
Codice del produttore 4932399242

Descrizione

Descrizione:


  • Il sistema di prolunga innovativo e universale DrillConnect di Milwaukee® è la soluzione definitiva per la massima flessibilità durante la foratura di grandi diametri.
  • DrillConnect è il collegamento tra la macchina (fino a 8 kg) e l’utensile da lavoro (punta, corona, ecc.). Compatibile con tutti gli utensili SDS-Max, come punte, corone fresanti e corone di foratura.
  • Universale: Le prolunghe sono disponibili in diverse lunghezze con attacchi SDS-Max e 19 mm K-Hex.
  • Risparmio: I professionisti necessitano spesso di punte lunghe e corte, talvolta con lo stesso diametro. Con il sistema DrillConnect si può ridurre il numero di punte necessarie. L’utente ha bisogno solo di una lunghezza di punta, estendibile all’occorrenza con il sistema DrillConnect. Ciò significa un’unica punta standard per ogni tipo e diametro di utensile, con un risparmio fino al 30% dei costi.
  • 100% Potenza: L’adattatore DrillConnect consente un collegamento rapido e sicuro tra macchina e utensile. La trasmissione completa della forza alla punta della punta evita perdite di energia.
  • Peso ridotto: La combinazione di un utensile corto con la prolunga da 18 mm riduce il peso totale fino al 15% rispetto a una punta lunga.
  • Si consiglia di pulire e lubrificare regolarmente l’adattatore DrillConnect (grasso Milwaukee® 4932352273).
  • DrillConnect è adatto per forature di grandi diametri a partire da 32 mm e per l’uso con martelli perforatori fino a 8 kg.
  • Adatto per forature di grandi diametri a partire da 32 mm.
  • Adatto per l’uso con martelli perforatori fino a 8 kg.