Punta piatta per legno 18x152 mm

Codice art.: 2186934 N. del catalogo: Z782122
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 5.90
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

taille du foret Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

22 mm
Lunghezza complessiva 400 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2186934
Numero del catalogo Z782122
EAN / GTIN 4002395332670
Codice del produttore 4932363136

Descrizione

Descrizione:

<p>Informazioni sul prodotto</p><ul> <li>Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri</li> <li>Ottimali per l’applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature)</li> <li>Ideale per serramenti e installazioni idrauliche o elettriche</li> <li>Attacco Hex 1/4Zoll (DIN E 6.3) per l’attacco diretto all’utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino</li> <li>Punta di centraggio molata per un’accurata foratura e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura</li> </ul>