Descrizione:
SPECIALISTA FUNZIONALE: esegue tagli verticali con il bordo esterno del disco ed è quindi ideale per tagliare metalli, tra cui lamiere di carrozzerie o navi, tubi in acciaio inossidabile, tubi di scarico, morsetti, elementi di fissaggio arrugginiti e altro ancora.
VELOCITÀ MIGLIORATA: offre una velocità di taglio superiore fino al 10% rispetto agli abrasivi 3M™ Cubitron™ II, riducendo il tempo e la pressione necessari per completare il lavoro.
MENO SOSTITUZIONI: rimuove fino a 3 volte più materiale rispetto agli abrasivi 3M™ Cubitron™ II.
LUNGA DURATA: progettato per durare fino a 2 volte di più rispetto ai principali concorrenti.
GRANO DI PRECISIONE 3M RIPROGETTATO: 3M ha riprogettato il grano ceramico triangolare di precisione utilizzando progressi brevettati nella forma del grano e nella tecnologia di legame molecolare per creare strutture spigolose che si rompono continuamente in nuove punte affilate. In questo modo si consuma in modo uniforme e funziona a basse temperature con una frantumazione ottimale dei minerali.
Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3 produce tagli verticali utilizzando il bordo esterno del disco. È quindi ideale per il taglio di metalli, compresi tubi in acciaio inossidabile, tubi di scarico, morsetti, elementi di fissaggio arrugginiti e altro ancora. Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3 utilizza la grana di precisione 3M rivisitata, che impiega microframmenti brevettati della tecnologia di legame molecolare. La loro struttura è progettata in modo tale da rompersi continuamente durante il processo di levigatura per formare punte affilate. Questi bordi puliti e affilati garantiscono che l'abrasivo offra una rimozione più rapida e più fredda e una durata maggiore rispetto agli abrasivi convenzionali. Gli abrasivi ad alte prestazioni 3M™ Cubitron™ sono stati sviluppati per i levigatori professionisti che si aspettano di più dalla loro attrezzatura. Scoprite la nuova generazione di prestazioni di levigatura con il disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3.
Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3 offre prestazioni di nuova generazione, con oltre 100 anni di innovazione 3M nella lavorazione dei metalli. Come altri abrasivi industriali 3M, questo disco è progettato per una vasta gamma di applicazioni, compreso il taglio dei metalli più duri. È inoltre progettato per offrire prestazioni migliori alle alte velocità. Pertanto, è fondamentale utilizzare un utensile in grado di mantenere la velocità. Sfruttate appieno il suo potenziale abbinandolo a una smerigliatrice angolare 3M potente e resistente per migliorare le prestazioni e la durata in condizioni industriali difficili. Ricordate sempre di utilizzare una protezione per l'utensile e di non superare la velocità massima di funzionamento indicata sul disco. 3M ha tutto ciò che vi serve per fornire ai vostri dipendenti soluzioni leader del settore, in modo che voi e il vostro team siate pronti ad affrontare qualsiasi sfida vi si presenti.
Area di applicazione:
Levigatura
Taglio