PB 38192 Cacciavite a croce PZ 4

Codice art.: 2184737 N. del catalogo: Z621628
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 19.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 4
Per ⌀ viti 8-10 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 323 mm
Tipo di prodotto Schraubenzieher

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2184737
Numero del catalogo Z621628
EAN / GTIN 7610733295814
Codice del produttore PB 38192.4-200

Descrizione

Descrizione:

  • per viti Pozidriv
  • punta precisa e dimensionata con precisione, adattamento ottimale nelle viti
  • forma ottimizzata dell'impugnatura per la massima trasmissione della forza e coppie elevate senza pari
  • l'elevata ergonomia di SwissGrip Evo garantisce un lavoro senza sforzo e senza affaticamento
  • antiscivolo e maneggevole – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno con percentuale di materiale riciclato, per la massima durata
  • moderna materializzazione a 3 componenti: altamente resistente dal punto di vista chimico e meccanico, sostenibile, resistente all'usura
  • marcato al laser con numero di serie, garanzia a vita
  • ColorCode, marcatura laser permanente sull'estremità dell'impugnatura – identificazione rapida del profilo/dimensione della vite
  • Lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale con elevata durezza