PB 38451 Porta inserti per inserti C6/E6, 100mm

Codice art.: 2184650 N. del catalogo: Z621649
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 16.95
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 209 mm
Bit lunghezza 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2184650
Numero del catalogo Z621649
EAN / GTIN 7610733297665
Codice del produttore PB 38451.10-100 M

Descrizione

Descrizione:


  • Comodo portainserti per lavori di montaggio e avvitatura sicuri e rapidi, versatile
  • Attacco inserti in acciaio inossidabile con magnete, sostituzione facile e veloce degli inserti per C 6,3 ed
    E 6,3 (1/4″)
  • forma ottimizzata dell'impugnatura per la massima trasmissione della forza e coppie elevate senza pari
  • l'ergonomia eccellente di SwissGrip Evo garantisce un lavoro senza sforzo e senza affaticamento
  • antiscivolo e maneggevole – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno con percentuale di materiale riciclato, per la
    massima durata
  • moderna materializzazione a 3 componenti: altamente resistente dal punto di vista chimico e meccanico,
    sostenibile, resistente all'usura
  • marcato al laser con numero di serie, garanzia a vita