PB 38820 Scalpello piatto per elettricista

Codice art.: 2184623 N. del catalogo: Z621657
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 21.25
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ganze Länge 275 mm
Peso 216 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2184623
Numero del catalogo Z621657
EAN / GTIN 7610733297177
Codice del produttore PB 38820.3-155 D

Descrizione

Descrizione:

  • per lavori generali di scalpellatura e demolizione con effetto di rottura mirato
  • per rimuovere il calcestruzzo in eccesso o i residui di malta
  • gambo ottagonale con lama affilata, evitare il riscaldamento oltre i 200 °C durante la riaffilatura
  • con lama continua, trasmissione efficace dell'energia di percussione
  • cromato, protezione anticorrosione duratura
  • la massima ergonomia dello SwissGrip Evo garantisce un lavoro senza fatica e senza affaticamento
  • antiscivolo e maneggevole – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno con percentuale di materiale riciclato, per la massima durata
  • moderna materializzazione a 3 componenti: altamente resistente dal punto di vista chimico e meccanico, sostenibile, resistente all'usura
  • elevata durezza d'uso, garantisce un'eccezionale tenuta di taglio e una lunga durata
  • Lega speciale a base di acciaio per molle, dura e resistente per una lunga durata
  • Marcatura laser con numero di serie, garanzia a vita
  • Quando si lavora con utensili a percussione, osservare le norme di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Note applicative:

  • Lunghezza totale 275
  • Spessore del gambo 8
  • Larghezza del taglio 10
  • Peso 216