Qolibri Slidebloc® ultra Drückergarnitur 1100 Blind

Codice art.: 2182168 N. del catalogo: 14881
Prezzo per 1 Set
IVA esclusa CHF 50.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Set (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema Slidebloc® ultra
Tipi di set Set con rosetta per chiave
Materiale acciaio inossidabile
Estratto cieco
Finitura nero
rosone Ø 52x5 mm, Cliprosette
Resistenza della porta 38 mm - 45 mm
Classe di utilizzo EN 1906 Klasse 3
Impugnatura 135x60 mm Ø 20 mm
Forma a rosetta quadrato
Forma maniglia L-forma
Forma 1100
materiale della porta Legno; Metallo; Materia plastica
Quadrato 8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2182168
Numero del catalogo 14881
EAN / GTIN 4337272017136
Codice del produttore SBU-RBS11001

Descrizione

Fornitura:

  • 1 Drückerpaar mit Stiftschnellverbindung
  • 1 Vierkant 8x110 mm
  • Je 1 Paar Drücker- und Schlüsselrosette
  • 4 Befestigungsschrauben 4x50 mm
  • 1 Reduktionshülse 8/8,5 mm (nur für den internationalen Markt)

Note applicative:

mit Stiftschnellverbindung