Qolibri Slidebloc® ultra Wechselgarnitur 1100 links RZ

Codice art.: 2182140 N. del catalogo: 14895
Prezzo per 1 Set
IVA esclusa CHF 70.30
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Set (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema Slidebloc® ultra
Tipi di set Set di ricambio con rosetta per chiave
Materiale acciaio inossidabile
DIN sinistra
Estratto RZ
Finitura spazzolato opaco
rosone 52x52x5 mm, Cliprosette
Resistenza della porta 38 mm - 45 mm
Classe di utilizzo EN 1906 Klasse 3
Impugnatura 135x60 mm Ø 20 mm
Forma a rosetta quadrato
Forma maniglia L-forma
Forma 1100
materiale della porta Legno; Metallo; Materia plastica
Quadrato 8 mm
Perno 8x110

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2182140
Numero del catalogo 14895
EAN / GTIN 4337272016870
Codice del produttore SBU-QM1100863

Descrizione

Fornitura:

  • 1 Drückerlochteil mit Stiftschnellverbindung SSV
  • 1 Knopf zylinderisch versetzt
  • 1 Paar Drückerrosetten mit Rückholfeder
  • 1 Paar Schlüsselrosetten
  • 1 Wechselstift M10/8x110 mm

Nota:

Note applicative:

Bildausfühung DIN rechts