Qolibri Slidebloc® ultra Drückerpaar 1100 Quadratrosetten Edelstahl matt

Codice art.: 2182055 N. del catalogo: 14889
Prezzo per 1 Coppia
IVA esclusa CHF 43.90
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Coppia (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma maniglia L-forma
Forma 1100
Sistema Slidebloc® ultra
materiale della porta Legno; Metallo; Materia plastica
Tipi di set Coppia con rosetta a pressione
Quadrato 8 mm
Materiale acciaio inossidabile
Finitura spazzolato opaco
rosone 52x52x5 mm, Cliprosette
Resistenza della porta 38 mm - 45 mm
Classe di utilizzo EN 1906 Klasse 3
Impugnatura 135x60 mm Ø 20 mm
Forma a rosetta quadrato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2182055
Numero del catalogo 14889
EAN / GTIN 4337272016887
Codice del produttore SBU-QM1100OS

Descrizione

Fornitura:

  • 1 Drückerpaar mit Stiftschnellverbindung
  • 1 Vierkant 8x110 mm
  • Je 1 Paar Drücker- und Schlüsselrosette
  • 4 Befestigungsschrauben 4x50 mm
  • 1 Reduktionshülse 8/8,5 mm (nur für den internationalen Markt)

Note applicative:

mit Stiftschnellverbindung