• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

SCOTCH SM/400 Colla SprayMount 400ml

Codice art.: 2163035 N. del catalogo: Z083390
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 17.35
Volatile Organic Compounds CHF 1.08
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2163035
Numero del catalogo Z083390
EAN / GTIN 5900422002710
Codice del produttore 7100296969

Descrizione

Descrizione:


  • PERMANENTE DOPO L’ASCIUGATURA: Ottimo adesivo da studio con eccellente presa iniziale. Una volta asciutto, crea un legame chiaro e duraturo.
  • CONSENTE IL RIPOSIZIONAMENTO PRIMA DELL’ASCIUGATURA: Nebbia spray fine che permette di sollevare temporaneamente e riposizionare il lavoro.
  • PARTICOLARMENTE INDICATO PER: Modelli, composizione tipografica, bozze di montaggio, idee di fissaggio, pannelli espositivi e altro ancora.
  • MATERIALI COMPATIBILI: Funziona su foto, cartoncino di alta qualità, poster e cartoline.
  • NON ADATTO PER: Non adatto per materiali in vinile o schiuma di polistirene espanso.
  • Il nuovo schema di spruzzo controllato riduce notevolmente la nebbia di adesivo.



L’adesivo 3M™ Scotch® SprayMount™ offre un’eccellente adesione iniziale e consente di riposizionare temporaneamente il lavoro. È ideale per montaggi artistici e incollaggi di materiali comuni. Lo schema di spruzzo controllato riduce notevolmente la nebbia adesiva. Offre un legame chiaro e permanente ed è sicuro su foto a colori, illustrazioni, cartoline e altro. Ideale per presentazioni, creazione di mock-up, bacheche fotografiche, pannelli dimostrativi, progetti scolastici, disegni grafici e molto altro.