Assortimento di dispositivi di protezione individuale, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 2162218 N. del catalogo: 954876
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 56.70
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 7
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2162218
Numero del catalogo 954876
EAN / GTIN 2050002124189
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio ed è impermeabile. <b>Lo strato superiore è color antracite,</b> mentre quello inferiore <b>a contrasto in grigio</b> mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954876: 1 pz.
Disinfettante per la pelle Myxal® Sept gel n. art. 095820 Dim. 100: 1 pz.
Crema idratante LINDESA® PROFESSIONAL n. art. 095720 Dim. 50: 1 pz.
Occhiali di protezione GARANT n. art. 096200 Dim. CLEAR: 1 pz.
Inserti auricolari con archetto HOLEX n. art. 097688 Dim. 32: 1 pz.
Set di inserti auricolari di ricambio HOLEX n. art. 097689 Dim. 32: 10 pz.
Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951210 Dim. 3×3/1: 1 pz.
Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951210 Dim. 3×6/2: 1 pz.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello