Calzatura alta con lacci nera/blu SL 805 XP®, S3, Numero di scarpa UE: 43

Codice art.: 2161780 N. del catalogo: 092032
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
IVA esclusa CHF 133.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SL
Genere da uomo; Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 43
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2161780
Numero del catalogo 092032
EAN / GTIN 4043692275895
Codice del produttore 49400 43
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera in pelle morbida e di alta qualità con particolare traspirabilità. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzata multipla disponibile.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in alluminio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • Sistema di suola MPU® INNOFLEX con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d’urto elevate.
  • Caratteristiche ESD.

Morbido nubuk per una piacevole sensazione di morbidezza e comfort.
Stivali con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC